Sada šroubováků a dílenského příslušenství, Počet nástrojů: 14

Artiklové číslo: 954844 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 15 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×10
Šířka 200 mm
Hloubka 250 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 10
Počet nástrojů 14
Provedení se sadou nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954844 14
EAN / GTIN 4067263723677
Číslo výrobce 954844 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954844: 1 ks
GARANT LED kapesní svítilna č. 081505 vel. 140: 1 ks
Sada úhlových 6hranných šroubováků GARANT č. 627132 vel. 9: 1 ks
Plochý krátký šroubovák GARANT č. 664122 vel. 5,5; 6,5: po 1 ks
Krátký šroubovák GARANT pro šrouby Phillips č. 667722 vel. 1; 2: po 1 ks