{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | modrá; Černá | |
| Počet kusů nářadí | 8 ks | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Provedení rukojeti | 2složková rukojeť | |
| Materiálu rukojeť | plast | |
| Vlastnosti rukojeti | Protiskluzové | |
| Použití pojistného kroužku, DIN ISO 5256 | Pro vnější pojistné kroužky; Pro vnitřní pojistné kroužky | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky | |
| Rukojeť k dispozici | ano | |
| Povrch | chromované; leštěné | |
| Norma | DINISO 5256 | |
| Hmotnost celkem | 1 462 g |
| Katalogové číslo | 954210 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406157524 | |
| Číslo výrobce | 954210 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |