Sada nástrčných klíčů 1/2 palce, Počet nástrojů: 32

Artiklové číslo: 953857 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 32 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×24
  • Upínací 4hran: 1/2
  • Nejmenší vhodná výška čela zásuvky: 100

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×24
Upínací 4hran 1/2 palec
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 100 mm
Šířka 250 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 24
Počet nástrojů 32
Provedení s nástrčným klíčem
Hmotnost 4,26 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953857 32
EAN / GTIN 4062406097257
Číslo výrobce 953857 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953857: 1 ks
Ráčna GARANT přestavitelná č. 640025 vel. 1/2: 1 ks
Prodloužení GARANT č. 641029 vel. 75; 125; 250: po 1 ks
GARANT příčná rukojeť č. 641329 vel. 295: 1 ks
Kardanův kloub GARANT č. 641629 vel. 1/2: 1 ks
6hranná hlavice GARANT č. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice GARANT č. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 ks