Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem, Typ: 1/2

Artiklové číslo: 640025 1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 491 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Celková délka 263 mm
Počet břitů 40
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 640025 1/2
EAN / GTIN 4062406274030
Číslo výrobce 640025 1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou.
DIN 3122-D 12,5

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.