Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sloupkový rám, hloubka pole 36 E, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 946000 2000

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 946000 2000
EAN / GTIN 4045197175892
Číslo výrobce 946000 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelový plech s výztuhami, pevně svařený. Svislé nosné tyče jsou opatřeny otvory ve vzdálenosti po: 25 mm k uchycení zásuvek, výsuvného nebo přihrádkového dna. Podlahová příruba se závitovými pouzdry k vyrovnání výšky a ukotvení k podlaze.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z důvodu nebezpečí převrácení je nutno ukotvit k podlaze!