Zásobníková skříň s celoplechovými křídlovými dvířky, Počet průhledných boxů: 69

Artiklové číslo: 944111 69
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet průhledných boxů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
S dveřmi ano
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Pravé a levé
Úhel otevření dveří 250 stupně
Dveře přední S plným plechem
Tvar kliky dveří Madlo
Výběr barev Volný výběr
Korpus šířka v G 30
Korpus hloubka v G 11
Druh produktu Zvláštní skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 72 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Norma DIN EN 16122
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 750 mm
Celková hloubka Tg 275 mm
Celková výška Hg 2 000 mm
Korpus šířka Br 750 mm
Korpus hloubka Ti 275 mm
Korpus výška Ho 2 000 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 944111 69
EAN / GTIN 4062406073435
Číslo výrobce 944111 69
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazená zásobníková skříň v 30×11G.
Průhledné boxy z transparentního plastu ABS pro bezprašné uložení. Vyjmutí skladovaného zboží vyklopením průhledného boxu. K montážním účelům lze boxy vyjmout a poskládat jeden na druhý.
Skříň s křídlovými dveřmi je opatřena křídlovými dveřmi z plného plechu.
Dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné cylindrickým zámkem a rukojeti z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®.

Osazení:

Počet průhledných boxů (š×h×v): 27 ks 50×42×46 mm; 12 ks 80×63×70 mm; 10 ks100×97×109 mm; 20 ks128×128×133 mm

Rozsah dodávky:

Skříň včetně průhledných boxů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.