Regálový žebřík pojizdný, Počet stupňů: 7

Artiklové číslo: 935800 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka žebříku 1,85 m
Pracovní výška cca 3 m
Maximální svislá závěsná výška do 2,11 m
Vhodné pro výšku regálu 2 000 mm
Dolní, vnější šířka 0,6 m
Vyložení 0,85 m
Výška nosníku 25 mm
Šířka nosníku 73 mm
Výška stupně 235 mm
Počet stupňů 7
Hmotnost 8,9 kg
Druh produktu Regálový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935800 7
EAN / GTIN 4062406134211
Číslo výrobce 935800 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Žebřík pojízdný k montáži u regálů. Když ho nepotřebujete, můžete žebřík postavit k regálovému zařízení a ušetřit tak místo. Stupně a sloupky z hliníku, odolné spojení stupňů a sloupků, 4násobně lemované. Včetně upínače GARANT easyFix. Se 2 samoaretujícími brzdovými kolečky, ⌀ 80 mm. Tichý pojezd na horním konci.

Lakování:

Sloupky antracit RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Každý žebřík je speciální výrobek. Je nutné vždy uvést maximální svislou výšku zavěšení.