{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška včetně rámu | 1 000 mm | |
| Užitná výška | 900 mm | |
| Hloubka rámu | 80 mm | |
| Oblast použití | Zásuvkový regál | |
| Druh produktu | Křídlová dvířka |
| Katalogové číslo | 935720 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406112028 | |
| Číslo výrobce | 935720 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |