Sada křídlových dveří, Šířka zásuvky 56G, Výška včetně rámu: 1200mm

Artiklové číslo: 935720 1200
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška včetně rámu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 1,2 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Rahmen
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Počet dveřních křídel 2
Počet bočních lišt 2
Počet dorazových lišt 2
Hlubka rámu 80 mm
Další aplikace Schubladenregal
Vhodné pro šířku v G 56
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
Výběr barev Volný výběr
Druh produktu Křídlová dvířka
Výška 1 200 mm
Užitná výška 1 100 mm
S rámem ano
Rozsah použití Jiné
Zámek k dispozici ano
Jednotka specifická pro výrobce G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935720 1200
EAN / GTIN 4062406112035
Číslo výrobce 935720 1200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvířka jsou na vnitřní straně zesílená, zamykatelná posuvným madlem s cylindrickým zámkem. Přídavná sada se skládá ze 2 křídlových dveří, 2 postranních lišt a 2 dorazových lišt. Pole za křídlovými dveřmi možno osadit vloženými dny, zásuvkami a výsuvnými dny.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dvířka lze dodat i v mezirozměrech. Cena na poptávku.

Warning:

Stanovené použití
  • Zásuvkové regály pro vytváření vlastních kombinací.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Zajistěte dostatečnou nosnost podlahy.
  • Je nutný základ / stěrka připravená k montáži.
  • Tloušťka betonové podlahy musí být nejméně 180 mm (minimálně 200 mm od okraje).
  • Pevnost betonu minimálně B25, horní vrstva o tloušťce 35 mm.
  • Všechny nosné rámy regálu upevněte pomocí dodaných kotev do podlahy.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Regál a police nepřetěžujte.
  • Předměty neodkládejte prudce.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police.