{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Multi Top | |
| Označení výrobce | Multi Top Anschlusskabel | |
| Délka kabelu | 4 m | |
| Typ zástrčky | G | |
| Vhodné pro země | Spojené Království | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Jmenovitý proud | 16 A | |
| Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
| Druh produktu | Síťový kabel |
| Katalogové číslo | 928935 GB | |
| EAN / GTIN | 4008224701068 | |
| Číslo výrobce | 226464042 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/ |