{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásuvný systém GST | ano | |
| Příkon | 33 W | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Typ krytí IP | IP20 | |
| Označení výrobce | TAMETO Beleuchtungseinheit | |
| Lze plynule stmívat | ano | |
| Světelný tok max. ϕ | 3 200 lm | |
| Světelný výkon | 33 W | |
| Teplota barvy max. | 4 000 K | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Černá; Stříbrná | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Přídavné světlo | |
| Celková délka L | 1 420 mm | |
| Šířka celkem B | 187 mm | |
| Délka osvětlovacích těles | 1 190 mm | |
| Výška osvětlovacích těles | 167 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Materiál | hliník; plast | |
| Hmotnost celkem | 4 000 g | |
| Minimální provozní teplota | 0 °C | |
| Bez oslnění | ano | |
| Bez blikání | ano | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Teplota barvy nastavitelná | ne | |
| Barva světla | Neutrální bílá | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 928608 1500 | |
| EAN / GTIN | 4013330060695 | |
| Číslo výrobce | 113039000-00628980 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com |