{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1 mm | |
| IP-klasa zaštite | IP 20 | |
| Duljina | 1.420 mm | |
| Dubina | 187 mm | |
| Duljina rasvjetnog tijela | 1.190 mm | |
| Dubina rasvjetnog tijela | 167 mm | |
| Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav | |
| Nazivni napon | 250 V | |
| Prihvat snaga | 33 W | |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
| Jakost svijetlosti | 3.200 lm | |
| Temperatura boje | 4.000 K | |
| prikladno za tipove | 1500 | |
| LED tehnologija | Da | |
| Bez smetnji i treperenja | Da | |
| mogućnost kontinuiranog prigušenja | Da | |
| Težina | 4 kg | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Vrsta proizvoda | Montažna svjetiljka |
| Broj artikla | 928608 1500 | |
| EAN / GTIN | 4013330060695 | |
| Broj proizvođača | 113039000-00628980 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com |