TAMETO verlichtingsunit 1500

Artikelnummer: 928608 1500
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • IP-klasse: IP 20

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
IP-klasse IP 20
Lengte 1.420 mm
Diepte 187 mm
Lichtelement lengte 1.190 mm
Lichtelement diepte 167 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Wattage 33 W
Aan/uit-schakelaar ja
Lichtstroom 3.200 lm
Kleurtemperatuur 4.000 K
geschikt voor type 1500
Led-technologie ja
Niet-verblindend en zonder flikkering ja
traploos dimbaar ja
Gewicht 4 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Opbouwlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928608 1500
EAN/GTIN 4013330060695
Nummer fabrikant 113039000-00628980

Omschrijving

Uitvoering:

Verlichtingsunit compleet met lichtbak en aansluitkabel voor installatie op de schakelaar nr. 928470 ON/OFF of 928460 ON/OFF (industriestekker). Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en zonder flikkering, heeft een goede kleurherkenning dankzij evenwichtige spectraalaandelen en een hoge contour- en contrastscherpte. Kleurtemperatuur / lichtkleur ca. 4.000 K.
Dit armatuur bevat ingebouwde led-lampen. Deze lampen kunnen niet worden vervangen.
Led-verlichtingsunit met behuizing van kleurloos geëloxeerd aluminium en zwarte kunststof. Antiverblinding via conische prisma-afdekking PMMA. De verlichtingsunit is traploos dimbaar en dankzij de gesloten constructie beschermd tegen verontreinigingen. Aansluiting via industrieel aansluitsysteem voor een eenvoudige seriebekabeling.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

T.b.v.:

Draagarmconsole nr. 928055, 928056, 972086 en 972087.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires