TAMETO osvětlovací jednotka, Vhodné pro typ: 2000

Artiklové číslo: 928608 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásuvný systém GST ano
Příkon 40 W
Jmenovité napětí 250 V
Typ krytí IP IP20
Označení výrobce TAMETO Beleuchtungseinheit
Lze plynule stmívat ano
Světelný tok max. ϕ 3 700 lm
Světelný výkon 40 W
Teplota barvy max. 4 000 K
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Černá; Stříbrná
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Přídavné světlo
Celková délka L 1 920 mm
Šířka celkem B 187 mm
Délka osvětlovacích těles 1 490 mm
Výška osvětlovacích těles 167 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál hliník; plast
Hmotnost celkem 6 000 g
Minimální provozní teplota 0 °C
Bez oslnění ano
Bez blikání ano
Svítivost nastavitelná ano
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Neutrální bílá
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928608 2000
EAN / GTIN 4013330060718
Číslo výrobce 113146000-00628713
Výrobce/odpovědná osoba Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com

Popis

Provedení:

Osvětlovací jednotka kompletní s osvětlovacím tělesem a přívodním kabelem pro instalaci na spínač č. 928470 ON/OFF nebo 928460 ON/OFF (průmyslová zástrčka). Bezúdržbová technologie LED s dlouhou životností. Energeticky nejefektivnější osvětlovací těleso je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré rozeznávání barvy díky vyváženým podílům spektra a velké ostrosti kontur a kontrastů. Teplota barvy / barva světla cca 4 000 K.
Osvětlovací LED jednotka s korpusem z bezbarvě eloxovaného hliníku a černého plastu. Zamezení oslnění pomocí kuželové prizmatické clony PMMA. Osvětlovací jednotku lze plynule stmívat a díky uzavřené konstrukci je chráněna před znečištěním. Připojení přes průmyslový zásuvný systém pro jednoduché propojení do řady.
Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Žárovky nelze ve svítilně vyměnit.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Vhodné pro:

Konzole nosného ramena č. 928055; 928056; 972086 a 972087.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.