TAMETO belysningsenhet 1500

Article no.: 928608 1500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 20

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
IP-skyddsklass IP 20
Längd 1 420 mm
Djup 187 mm
armaturens längd 1 190 mm
armaturens djup 167 mm
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
märkspänning 250 V
effektförbrukning 33 W
Strömbrytare yes
ljusflöde 3 200 lm
färgtemperatur 4 000 K
Passar för typ 1500
LED-teknik yes
Bländ- och flimmerfri yes
steglöst dimbar yes
vikt 4 kg
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Påbyggnadslampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 928608 1500
EAN / GTIN 4013330060695
Manufacturer number 113039000-00628980

Beskrivelse

Utförande:

Belysningsarmatur komplett med ljuskälla och anslutningskabel för installation på strömbrytare nr 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industristickkontakt). Underhållsfri LED-teknik med lång livstid. Den energieffektiva ljuskällan är synnerligen homogen, bländ- och flimmerfri, har god färgåtergivning tack vare balanserade spektralandelar, samt hög kontur- och kontrastskärpa. Färgtemperatur / ljusfärg cirka 4 000 K.
Denna lykta har inbyggda LED-lampor. Lysdioderna i lampan går inte att byta.
LED-belysningsarmatur med kåpa av färglöst eloxerad aluminium och svart plast. avbländning med kulprismaskydd PMMA. Belysningsarmaturen har en steglös dimmer och skyddas mot föroreningar tack vare det slutna konstruktionssättet. Anslutning via industrikopplingssystem för enkel seriekoppling.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Passar till:

Bärarm-konsol nr 928055, 928056, 972086 och 972087.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories