• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Boční obklad pro podnož s možností osazení energetickými moduly, Výška: 550mm

Artiklové číslo: 928500 550
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 1 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Délka nastavitelná ne
Délka 500 mm
Výška 550 mm
Typ přípojky – dělicí stěny Zásuvný systém GST; zásuvka
Zásuvka typ F
Počet 2 ks
Jmenovité napětí 250 V
S výřezem ne
S perforovanou stěnou ano
Šířka otvoru 9 mm
Výška otvoru 9 mm
Montáž provedená zákazníkem ano
Druh produktu Obložení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928500 550
EAN / GTIN 4062406117306
Číslo výrobce 928500 550
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Boční obklad na podstavec z ohýbaného ocelového plechu, s děrovanou stěnou □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení háků a držáků GARANT easyFix, a také příslušenství děrovaných stěn.
Z ocelového plechu v modulárním provedení. Všechny energetické součásti s kabelem a konektorem. Moduly nebo kryty můžete libovolně měnit a umisťovat.
Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.
Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):
1 × rozvodný blok č. 928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,
1 × konektor 5pólový č. 928490 vel. 5 pro přívod.

Popis:

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
  • Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
  • Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
  • Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
  • Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
    3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
  • Třída ochrany 1
  • Typ ochrany IP 20.

Vhodné pro:

Pracovní stoly výška 850 mm, podnože výška 800 mm a 650 mm.

Osazení:

Zásuvka 250 V, č. 928470 vel. DE250V/1: 2
Prázdný modul počet (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Další vhodné moduly pro média najdete pod č. 928470. Moduly č. 928470 ve velikostech _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 a _RCD nelze použít v bočním obkladu.
První zapojení i připojení konektorů nebo zásuvek k vedení smí být prováděno pouze odbornými elektrikáři!

Warning:

Stanovené použití
  • Zásuvky 250 V, typ F k připojení elektronických spotřebičů.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.

Nesprávné použití
  • Nelze kombinovat s moduly č. 928470 vel. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.