Zadní stěna / odkládací polička jednodílná, Vhodné pro délku desek: 700mm

Artiklové číslo: 927140 700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro délku desek (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Šířka 600 mm
Hloubka 300 mm
Nosnost rozdělená do plochy 100 kg
Hmotnost 2,5 kg
Druh produktu Odkládací polička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927140 700
EAN / GTIN 4062406304621
Číslo výrobce 927140 700
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zadní stěna resp. odkládací police z ohýbaného ocelového plechu. K montáži mezi 2 podnože. Montáž jako zadní stěna nabízí protipohledovou zábranu a dodatečnou stabilizaci. Uvedená plošně rozložená nosnost se vztahuje na instalaci jako odkládací police.

Vhodné pro:

Podnože č. 927000.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Aby bylo možné využít kompletní hloubku pracovního stolu, musí být instalována dvoudílná odkládací police. Při instalaci jako odkládací police bez zadní stěny musí být navíc instalovány rohové plechy č. 927122. Při instalaci jako zadní stěna nejsou potřeba žádné rohové plechy.
Nevhodné pro pracovní stoly Ready-to-go.

Warning:

Stanovené použití
  • Zadní stěna nebo odkládací police pro montáž na podstavec pracovního stolu GridLine vario.
  • Montáž formou odkládací police pouze v kombinaci s rohovými plechy č.
  • 971722.
  • Velikost 1000 pro montáž jako zadní stěna na rohovou opěrnou patku.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Zadní stěna jako vizuální ochrana a pro stabilizaci pracovního stolu.
  • Montujte pouze na pracovní stůl se dvěma podstavci.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.
  • Dodržujte maximální nosnosti.