Rohový plech, Typ: 1

Artiklové číslo: 927122 1
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 364 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 180 mm
Šířka 205 mm
Hloubka 40 mm
Hmotnost 1,1 kg
Druh produktu Rohový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927122 1
EAN / GTIN 4062406120924
Číslo výrobce 927122 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rohový plech z ohýbaného ocelového plechu. Ke zpevnění pracovního stolu.

Použití:

Pro dodatečnou stabilizaci podnoží.

Rozsah dodávky:

Rohové plechy, párově vhodné pro podnož č. 927000. Včetně šroubů pro upevnění k podnoži a pracovní desce.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Na podnožích jsou již provedeny otvory pro upevnění rohových plechů.

Warning:

Stanovené použití
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.
  • Podnož pro montáž na pracovní desku pracovního stolu GridLine Vario.
  • Montáž pouze v kombinaci se zadní stěnou, korpusem se zásuvkami nebo spojovacími plechy.
  • Kabelové průchodky v základně pro uložení kabeláže.
  • Opěrná noha pro montáž na rohovou pracovní desku.
  • Výškově nastavitelné provedení pro zajištění rovné pracovní plochy.
  • Montáž pouze v kombinaci se zadní stěnou nebo dvěma spojovacími plechy č.
  • 927122.
  • Kabelové průchodky v základně pro uložení kabelů.
  • Spojovací plech pro montáž na pracovní desku a podnož pracovního stolu GridLine Vario.
  • Pro zpevnění a stabilizaci pracovního stolu.
  • Dvojitý spojovací plech: Pro spojení dvou pracovních desek.
  • Pro hladké zarovnání dvou pracovních desek je nutná dodatečná montáž spojovacího kování.