{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Podstavec | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Konstrukce z ocelových trubek | ano | |
| Příkon | 73 W | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 24 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Barevný odstín, Černá | Antracitová šedá | |
| Popsaná část | Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen; Schubladenfront; Türfront; Schubladenfront; Türfront | |
| Řada | Ready-to-go | |
| Označení výrobce | Werkbank, elektrisch fahrbar, links Tür, rechts 4 Schubladen, Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 1250mm | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
| Barva | šedá; Černá | |
| Výběr barev | Volný výběr | |
| Celková výška | 950 mm | |
| Typ přestavení výšky | Elektrický | |
| Zvedací síla max. | 400 N | |
| Displej, Elektrický | ano | |
| Počet těl | 2 ks | |
| Poloha tělesa | vlevo; vpravo | |
| Korpus užitná výška | 625 mm; 625 mm | |
| Korpus šířka | 400 mm; 600 mm | |
| Korpus hloubka | 700 mm; 700 mm | |
| Uzamykatelné | ano; ano | |
| Centrální zamykání | ano; ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek; Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém | Zajišťovací systém Hoffmann; Zajišťovací systém Hoffmann | |
| Podstavec šířka | 1 100 mm | |
| Podstavec hloubka | 700 mm | |
| Šířka desky | 1 250 mm | |
| Hloubka desky | 750 mm | |
| Pevnost desky | 25 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Šířka v G | 20 | |
| Hloubka v G | 20 | |
| Materiál deska | Eluplan | |
| Tvar desky | Pravoúhlá | |
| Povrchová vrstva destičky | Eluplan | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | ne | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Materiál kola/válečku | Polyuretan (PU) | |
| Povrchová vrstva nezanechávající stopy | ano | |
| Rozsah použití | Pracovní stůl | |
| Druh produktu | pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ano | |
| Celková šířka | 1 250 mm | |
| Celková hloubka | 750 mm | |
| Nosnost plošně rozložená | 400 kg | |
| Hmotnost | 171 kg | |
| Korpus | ano | |
| Podstavec | ano | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 925427 1250 | |
| EAN / GTIN | 4062406102111 | |
| Číslo výrobce | 925427 1250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |