{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Série | Pracovní stanice | |
| Délka | 920 mm | |
| Hloubka | 120 mm | |
| Délka osvětlovacího tělesa | 850 mm | |
| Hloubka osvětlovacího tělesa | 30 mm | |
| Příkon | 27 W | |
| Světelný tok | 1 890 lm | |
| Teplota barev | 4 000 K | |
| Počet vypínačů | 1 | |
| Vhodné pro typ | 1000 mm | |
| LED technologie | ano | |
| Neoslňuje a má ustálené světlo | ano | |
| Zdroj energie | Síťový provoz | |
| Druh produktu | Přídavné světlo |
| Katalogové číslo | 923603 1000 | |
| Číslo výrobce | 923603 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |