Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

LED osvětlovací jednotka, Vhodné pro typ: 2000

Artiklové číslo: 923602 2000

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Série Pracovní stanice
Délka 1 920 mm
Hloubka 120 mm
Délka osvětlovacího tělesa 1 110 mm
Hloubka osvětlovacího tělesa 30 mm
Příkon 36 W
Světelný tok 2 520 lm
Teplota barev 4 000 K
Vhodné pro typ 2000 mm
LED technologie ano
Neoslňuje a má ustálené světlo ano
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Přídavné světlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 923602 2000
Číslo výrobce 923602 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osvětlovací jednotka kompletní s osvětlovacím tělesem a přívodním kabelem pro instalaci na spínač č. 923405 ON/OFF nebo 923005 ON/OFF (průmyslová zástrčka). Bezúdržbová technologie LED s dlouhou životností. Energeticky nejefektivnější osvětlovací těleso je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré rozeznávání barvy díky vyváženým podílům spektra a velké ostrosti kontur a kontrastů. Teplota barvy / barva světla cca 4 000 K.

Stříbrný plášť z ocelového plechu s clonou PMMA.
Svítilna obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Zdroj světla (LED žárovky) může vyměnit výrobce. Provozní zařízení (síťový napáječ a kabel) může vyměnit výrobce.

Vhodné pro:

Konzole nosného ramena č. 923011; 923012; 927196; 927197.

Lakování:

Plášť stříbrná, podobná RAL 9006.

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny