Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Průhledné skladovací boxy Multifix, Délka v mm / typ: 1000/AA1

Artiklové číslo: 923215 1000/AA1

Vyberte variantu a množství

Délka v mm / typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Pracovní stanice; Multifix
Délka 1 000 mm
Vestavná výška 90 mm
Výška průhledného skladovacího boxu 65 mm
Šířka průhledného skladovacího boxu 130 mm
Hloubka průhledného skladovacího boxu 100 mm
Počet boxů 7
Typ boxu AA1
Barva průhledných skladovacích boxů antracit
Vhodné pro typ AA1
Nosnost 50 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 923215 1000/AA1
Číslo výrobce 923215 1000/AA1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Lišta Multifix, jak je popsána pod č. 923205, včetně otevřených skladovacích boxů GARANT č. 963301.

Vhodné pro:

Pro zavěšení do nosných sloupků, do dílenských vozíků (vel. 1000), dělicích příček a základních desek háků č. 963138 vel. 2.

Vhodné produkty

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny