Pojízdný pracovní stůl, vlevo otevřený, vpravo dvířka a zásuvka, výška 950 mm, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1250mm

Artiklové číslo: 924014 1250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1250
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Podstavec
Tloušťka materiálu 1 mm
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část Korpus; Schubladenfront; Türfront; Schubladenfront; Türfront
Řada Ready-to-go
Materiál Ocelový plech
Barva šedá; šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Celková výška 950 mm
Počet těl 1 ks
Poloha tělesa vpravo
Korpus užitná výška 625 mm
Uzamykatelné ano
Centrální zamykání ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Podstavec šířka 1 100 mm
Podstavec hloubka 700 mm
Šířka desky 1 250 mm
Hloubka desky 750 mm
Pevnost desky 25 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 20
Hloubka v G 20
Materiál deska buk
Provedení Multiplex
Tvar desky Pravoúhlá
Povrch deska naolejovaná bezezbytku
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Materiál kola/válečku Polyuretan (PU)
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití Pracovní stůl
Druh produktu pracovní stůl
Přestavení výšky ne
Celková šířka 1 250 mm
Celková hloubka 750 mm
Nosnost plošně rozložená 400 kg
Hmotnost 100,9 kg
Korpus ano
Podstavec ano
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 924014 1250
EAN / GTIN 4062406101787
Číslo výrobce 924014 1250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou, jednoručním otevíráním jednotlivých zásuvek a nosností 75 kg.
Vždy se 2 pevnými a 2 řiditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách, ⌀ 125 mm, s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy, minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.
Skříňka s dvířky a otevřená skříňka vždy včetně výškově nastavitelné pozinkované odkládací police.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75
Výška dvířek (vpravo) mm: 525
Počet výškově nastavitelných polic (vpravo): 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7016.

Warning:

Stanovené použití
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl. Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Ready-to-go" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku