{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Výška pracovního stolu | 950 mm | |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 800 kg | |
| Tloušťka desky | 50 mm | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
| Úhel otevření dveří | 180 stupeň | |
| Užitná plocha zásuvek v G | 20×20 | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Série | Ready-to-go | |
| Výška | 950 mm | |
| Pracovní deska délka | 2 000 mm | |
| Pracovní deska hloubka | 750 mm | |
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
| Šířka podstavce | 1 900 mm | |
| Hloubka podstavce | 700 mm | |
| Užitná výška zásuvkové skříňky | 625 mm | |
| Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
| Užitná hloubka zásuvek | 500 mm | |
| Užitná šířka zásuvky v G | 20 | |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 20 | |
| Výška dvířek (vpravo) | 375 mm | |
| Hmotnost | 153 kg | |
| Druh produktu | Pracovní stůl |
| Katalogové číslo | 921151 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406262181 | |
| Číslo výrobce | 921151 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |