Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Vozík pracovní stanice, osazený skladovými boxy, Počet skladových boxů: 70

Artiklové číslo: 921860 70

Vyberte variantu a množství

Počet skladových boxů Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 921860 70
Číslo výrobce 921860 70
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vozík Workstation č. 921820 vel. 1300 osazený skladovými boxy GARANT.
Rámy a nástavba ze čtyřhranné ocelové trubky s policí z ocelového plechu. Závěsné drážky v rámu na přední a zadní straně (50 mm rastr) pro uchycení polic, multifunkční lišta atd. ve velikosti 1000 mm. Závitová pouzdra na vnitřní straně rámu k namontování děrovaného plechu. 4 řiditelná kolečka (2 s parkovací brzdou, Ø 100 mm s šedým oděruvzdorným gumovým běhounem v plastovém pouzdře ABS) a velká rukojeť na posouvání s povrchem z materiálu Haptoprene® zajišťují bezpečnou manipulaci.
Osazení 6× skladovými boxy Multifix č. 923215 vel. 1000/AA1 a 4× č. 923215 vel. 1000/AB1.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.