Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Vozík se smyčkami, Typ: 1700/12

Artiklové číslo: 921880 1700/12
1700/12

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výškové nastavení v rastru: 50
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení v rastru 50 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Typ 1700/12
Výška 1 700 mm
Šířka 1 100 mm
Šířka bez rukojetí 1 000 mm
Hloubka 700 mm
Užitná výška 1 370 mm
Závěsný rastr 50 mm
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
Počet řiditelných koleček bez brzdy 2
⌀ koleček 100 mm
Maximální nosnost 200 kg
Materiál koleček oděruvzdorný gumový povlak
Hmotnost 40 kg
Druh produktu Vozík se smyčkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 921880 1700/12
Číslo výrobce 921880 1700/12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rámy a nástavba ze čtyřhranné ocelové trubky s policí z ocelového plechu. Závěsné drážky v rámu na přední a zadní straně (50 mm rastr) pro uchycení polic, multifunkční lišta atd. ve velikosti 1000 mm. Závitová pouzdra na vnitřní straně rámu k namontování děrovaného plechu. 4 řiditelná kolečka (2 s parkovací brzdou, Ø 100 mm s šedým oděruvzdorným gumovým běhounem v plastovém pouzdře ABS) a velká rukojeť na posouvání s povrchem z materiálu Haptoprene® zajišťují bezpečnou manipulaci.

Použití:

Možnost osazení odkládacími poličkami, lištami na boxy, držáky na výkresy, lištou Multifix, traverzou a děrovanými stěnami vel.1000.

Rozsah dodávky:

921882 vel. 1000 traverza, 6× 921883 vel. 75 přídavné háky 75 mm, 6× 921883 vel. 150 přídavné háky 150 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.