{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Gri aluminiu | |
| Serie | ToolCar | |
| Lăţime | 576 mm | |
| Adâncime | 552 mm | |
| Cu picioare de cauciuc | nu | |
| Cu margine împotriva alunecării | da | |
| Execuţia marginii împotriva alunecării | Unilateral | |
| Cu inserție din cauciuc canelat | nu | |
| Bordură | da | |
| Execuţia benzii de laminare | 3 părţi | |
| Strat | tablă de oţel | |
| Suprafaţă | Foarte rezistent la abraziune | |
| Formă | dreptunghi | |
| Cu menghină | nu | |
| Cu protecţie pentru muchii | da | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Blat de lucru | |
| Materialul plăcii | bambus |
| Cod articol | 915445 XL | |
| EAN / GTIN | 4062406288334 | |
| Număr producător | 915445 XL | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |