• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dílenský vozík ToolCar, Počet zásuvek: 8

Artiklové číslo: 916300 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 40
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Bezpečnostní certifikát GS TÜV Süd
Série ToolCar
Výška 950 mm
Šířka 720 mm
Hloubka 464 mm
Užitná šířka zásuvek 530 mm
Užitná hloubka zásuvek 390 mm
Počet zásuvek 8
Hmotnost 73 kg
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 916300 8
EAN / GTIN 4045197293213
Číslo výrobce 916300 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dílenský vozík ToolCar je vybaven ABS odkládacím prostorem / rozdělením pro ukládání drobných dílů, dóz a šroubováků.
Čela zásuvek a madla vozíku jsou obložena tlumiči nárazů z PP.
Při kolizi snižují riziko poškození citlivých povrchů a obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení: Na 60 mm zásuvky 2 dělicí příčky s drážkami, na 120 mm zásuvky 1 dělicí příčka s drážkami.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak; stříbrná kombinovaná s ocelově modrou RAL 5011.