Sada vytahováků kolíků

Artiklové číslo: 882000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
250 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Adaptér pro vnitřní stahovák M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
Rázová hmotnost 0,9 kg
Rázová dráha 230 mm
Vhodné pro závity M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Druh produktu Vytahovač kolíků

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 882000
EAN / GTIN 4021176924569
Číslo výrobce KS-22-01
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Stabilní vytahovák (pozinkovaný) s ergonomicky tvarovanou kluznou paličkou.

Použití:

Pro stahování a vytahování dílů s vnitřním závitem (kuželových nebo lícovaných kolíků). Ve spojení s odpovídajícím adaptérem nebo vnitřním vytahovákem se stahovaný díl stahuje silnými ranami pomocí kluzné paličky.

Rozsah dodávky:

Sada vytahováků kolíků v plastovém kufříku (275×230×80 mm) se 6 závitovými nástavci (M3 − M10) a 3 spojovacími adaptéry pro vnitřní vytahováky č. 882600. Pro M12 se používá kluzná tyč bez závitového nástavce. Možnost použití závitových kolíků DIN 913 jako nástavce.