Samostatný vnitřní vytahovák, Typ: 01

Artiklové číslo: 882600 01
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 21
Pro otvory 8 mm - 12 mm
Druh produktu Vnitřní vytahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 882600 01
EAN / GTIN 4021176010651
Číslo výrobce 21-01
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

2dílné upínací čelisti a roztahovací díl z kvalitní nástrojové oceli.