Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením, Typ: 3

Artiklové číslo: 880400 3
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
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvouramenný stahovák
Obsah jednotlivý díl
Výkon 8,5 t
Rozpětí vnější min. 65 mm
Rozpětí vnější max. 250 mm
Hloubka upnutí max. 200 mm
Rozpětí vnitřní min. 180 mm
Rozpětí vnitřní max. 340 mm
Maximální krouticí moment 300 Nm
Vnější 6hran 27 mm
Hmotnost 7,05 kg
Označení výrobce 20+
Počet háků 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 880400 3
EAN / GTIN 4021176645198
Číslo výrobce 20-3+
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

S ručním rýhovaným kolečkem pro rychlé uvolnění bez použití nářadí a posouvání ramen stahováku.

Použití:

Univerzální použití pro stahování ložisek, ozubených kol atd. Použitelný jako vnitřní a vnější stahovák.