Dvouramenný univerzální stahovák

Artiklové číslo: 880020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 482
Rozsah upnutí zvnějšku 20 mm - 150 mm
Upínací hloubka do 150 mm
Maximální utahovací moment 35 Nm
Výkon 2,5 t
Počet háků 2
Vnější 6hran 10 mm
Hmotnost 0,875 kg
Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 880020
EAN / GTIN 4021176479939
Číslo výrobce 482-3
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Díky samoupínacím stahovacím ramenům vzrůstá upínací síla úměrně síle stahovací.

Použití:

Pružení a štíhlá konstrukce umožňují provádět stahování i na obtížně přístupných místech.