Těžká celoocelová výkonná svěrka se speciálním přítlačným členem, Rozsah upnutí: 300mm

Artiklové číslo: 861320 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průřez vodicí lišty 40×20 mm
Rozsah upnutí 300 mm
Vyložení 175 mm
Hmotnost 5,5 kg
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 861320 300
EAN / GTIN 4045197775054
Číslo výrobce 861320 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Lišta a pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelová vodicí lišta, zápustkově kovaná, zušlechtěná a galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem, odolné proti opotřebení. Dlouhá životnost díky speciální tlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, odolné proti horku. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.
Výklopná do 30°.

Použití:

Pro těžké a nejtěžší namáhání při upínání obrobků při montáži ocelových konstrukcí, při zámečnických pracích, ve výrobě nákladních automobilů, ve strojírenství apod. Speciální pohyblivý přítlačný člen umožňuje upínání šikmých obrobků. Maximální upínací tlak až cca 22000 N.