{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ svěrky | vysoce výkonná svěrka | |
| Šířka upnutí max. a; b | 500 mm | |
| Vyložení max. | 175 mm | |
| Pevnost kluzné lišty | 20 mm | |
| Šířka kluzných lišt | 40 mm | |
| Upínací síla max. F | 22 000 N | |
| Hmotnost celkem | 6 600 g | |
| Provedení | hladké | |
| Úhel vykývnutí | 30 stupně | |
| Druh produktu | Svěrky | |
| Materiál napínacích ramen | ocel | |
| Materiál kluzné kolejnice | ocel | |
| Závitové vřeteno | Trapézový závit | |
| Vhodné pro | ocel | |
| S tlakovou deskou | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 861320 500 | |
| EAN / GTIN | 4045197775108 | |
| Číslo výrobce | 861320 500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |