Těžká celoocelová výkonná svěrka se speciálním přítlačným členem, Rozsah upnutí: 600mm

Artiklové číslo: 861320 600
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
128 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky vysoce výkonná svěrka
Šířka upnutí max. a; b 600 mm
Vyložení max. 175 mm
Pevnost kluzné lišty 20 mm
Šířka kluzných lišt 40 mm
Upínací síla max. F 22 000 N
Hmotnost celkem 6 800 g
Provedení hladké
Úhel vykývnutí 30 stupně
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen ocel
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Vhodné pro ocel
S tlakovou deskou ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 861320 600
EAN / GTIN 4045197775115
Číslo výrobce 861320 600
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Lišta a pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelová vodicí lišta, zápustkově kovaná, zušlechtěná a galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem, odolné proti opotřebení. Dlouhá životnost díky speciální tlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, odolné proti horku. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.
Výklopná do 30°.

Použití:

Pro těžké a nejtěžší namáhání při upínání obrobků při montáži ocelových konstrukcí, při zámečnických pracích, ve výrobě nákladních automobilů, ve strojírenství apod. Speciální pohyblivý přítlačný člen umožňuje upínání šikmých obrobků. Maximální upínací tlak až cca 22000 N.