{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | REVO KRE | |
| Provedení | hladké | |
| Materiál ochranný kryt | plast | |
| Druh produktu | Svěrky | |
| Typ svěrky | Korpusová svěrka | |
| Vyložení max. | 95 mm | |
| Upínací síla max. F | 8 000 N | |
| Šířka upnutí max. a; b | 1 000 mm | |
| Šířka rozpěry min. | 255 mm | |
| Šířka rozpěry max. | 1 130 mm | |
| Pevnost kluzné lišty | 9 mm | |
| Šířka kluzných lišt | 29 mm | |
| Materiál kluzné kolejnice | ocel | |
| Závitové vřeteno | Trapézový závit | |
| Vhodné pro | Choulostivé materiály; dřevo | |
| S tlakovou deskou | ano | |
| Upínací plochy s ochranným krytem | ano | |
| Hmotnost celkem | 3 450 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 860291 1000 | |
| EAN / GTIN | 4008158040127 | |
| Číslo výrobce | KRE100-2K | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |