• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Korpusová svěrka „Revo KRE“, Rozsah upínání a: 1250mm

Artiklové číslo: 860291 1250
Sleva
2 938,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání a (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce REVO KRE
Provedení hladké
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Typ svěrky Korpusová svěrka
Vyložení max. 95 mm
Upínací síla max. F 8 000 N
Šířka upnutí max. a; b 1 250 mm
Šířka rozpěry min. 255 mm
Šířka rozpěry max. 1 355 mm
Pevnost kluzné lišty 9 mm
Šířka kluzných lišt 29 mm
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Vhodné pro Choulostivé materiály; dřevo
S tlakovou deskou ano
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Hmotnost celkem 3 870 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860291 1250
EAN / GTIN 4008158040165
Číslo výrobce KRE125-2K
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Lišta z profilové oceli, galvanicky pozinkovaná. Kluzný třmen s dvojitou ochranou proti sklouznutí. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný. Plastové pouzdro, zesílené kovem. Upínací síla do 8000 N.
  • Extrémně velké upínací plochy se snímatelnými ochrannými krytkami
  • Ochranné opěrky obrobku, snímatelné
  • Otáčením spodní části se z upínací svěrky stane rozpěrná svěrka
  • 2složková rukojeť s vnitřním šestihranem (OK6) komfortní dosažení upínací síly

Použití:

Svěrka upíná okolo lišty, tedy i vzadu a po stranách lišty. Díky tomu jsou přístupná i upínací místa, nedosažitelná běžnými šroubovými svěrkami. Pro funkci rozpínání přesuvná bez použití nářadí.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 860290.