{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd a | 1 000 mm | |
skenans tvärsnitt | 29×9 mm | |
Spännvidd e | 255 mm - 1 130 mm | |
Utliggning b | 95 mm | |
vikt | 3,45 kg | |
maximal spännkraft | 8 000 N | |
Produktslag | Skruvtving |
Artikelnummer | 860291 1000 | |
EAN/GTIN | 4008158040158 | |
Tillverkarens nummer | KRE100-2K |