{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte a | 1.000 mm | |
Doorsnede van de geleiderail | 29×9 mm | |
Spreidwijdte e | 255 mm - 1.130 mm | |
Uitsteeklengte b | 95 mm | |
Gewicht | 3,45 kg | |
Maximale spankracht | 8.000 N | |
Producttype | Lijmtang |
Artikelnummer | 860291 1000 | |
EAN/GTIN | 4008158040158 | |
Nummer fabrikant | KRE100-2K |