Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Korpusová svěrka, Rozsah upínání a: 600mm

Artiklové číslo: 860290 600

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání a (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860290 600
EAN / GTIN 4008158032412
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Lišta z tažené lesklé oceli, galvanicky pozinkovaná. Robustní kluzný a pevný třmen. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný. Upínací plochy z nárazuvzdorného polyamidu. Upínací síly do 7000 N.

Provedení – obrázek:

Extrémně velké upínací plochy se snímatelnými ochrannými krytkami.
Ochranné opěrky obrobku, snímatelné.
2-složková rukojeť pro pohodlnou práci.
Otáčením spodní části se z upínací svěrky stane rozpěrná svěrka.

Použití:

Svěrka upíná okolo lišty, tedy i vzadu a po stranách lišty. Díky tomu jsou přístupná i upínací místa, nedosažitelná běžnými svěrkami. Koncová pojistka odnímatelná bez použití nářadí slouží pro otáčení spodní části pro rozpínání.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE! Doporučeným následným produktem je č. 860291.