Řezací nůž s 2složkovou rukojetí s 1 odlamovací čepelí Razar Black, Šířka čepele: 25mm

Artiklové číslo: 845121 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Odlamovací čepel
Bezpečnostní technika Aretace
Šířka čepele 25 mm
Délka čepele 100 mm
Pevnost čepele 0,7 mm
Délka rukojeti 235 mm
Řada Razar Black
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 7
Počet čepelí 1
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; Čepel s aretací; Zapouštěcí čepel; Výměnná čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845121 25
EAN / GTIN 4975364111937
Číslo výrobce DC661W
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Ergonomická 2složková rukojeť s příjemným elastomerovým potahem. Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení. Kvalitní čepele s extrémní ostrostí a dlouhou životností. S 1 odlamovací čepelí, 7stupňovou.
Absolutně bezpečná fixace čepelí díky rýhovanému svěrnému šroubu.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845125 vel. 10.