Kutterkniv med 2K-handtag med 1 brytblad Razar Black, klingbredd: 25mm

Article no.: 845121 25
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
78 styck i lager

Select article variation and quantity

klingbredd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

knivens längd utan blad 235 mm
klinglängd 100 mm
klingbredd 25 mm
klingtjocklek 0,7 mm
antal brytställen 7
Produktslag Kutterkniv

Identification & Classification

Artikkelkode 845121 25
EAN / GTIN 4975364111937
Manufacturer number DC661W
Manufacturer/responsible person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Beskrivelse

Utförande:

Praktiskt 2-komponenthandtag med behagligt elastomeröverdrag. In-/utskjutbara knivblad i exakt metallstyrning. Kvalitetsknivar med extrem skärpa och lång livslängd. Med 1 brytklinga 7 steg.
Absolut säker fixering av bladet tack vare räfflad klämskruv.

Reservdel:

Reservklingor se nr 845125 storlek 10.