Cuţit universal cu mâner din 2 componente cu 1 lamă de rupere Razar Black, Lăţimea vârfului: 25mm

Cod articol.: 845121 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă casantă
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Lățime lamă 25 mm
Lungimea lamei 100 mm
Grosimea lamei 0,7 mm
Lungimea totală 235 mm
Serie Razar Black
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 7
Număr de lame 1
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă cu posibilitate de fixare; Lamă retractabilă; Mâner Softgrip

Identificare și clasificare

Cod articol 845121 25
EAN / GTIN 4975364111937
Număr producător DC661W
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Mâner din 2 componente uşor de utilizat, cu strat elastomer plăcut la atingere. Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal. Lame de calitate, extrem de ascuţite, cu durată de viaţă ridicată. Cu 1 lamă cu fragmentare, în 7 trepte.
Fixare a lamei absolut sigură prin şurub de fixare cu cap striat.

Piese de schimb:

Pentru lame de schimb, consultaţi cod 845125 mărimea 10.