Cutter avec manche bimatière avec 1 lame cassable Razar Black, Largeur lame: 25mm

Réf.: 845121 25
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
113 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de lame Lames secables
Sécurité blocage
Largeur lame 25 mm
Longueur lame 100 mm
Epaisseur lame 0,7 mm
Longueur totale 235 mm
Série Razar Black
Nombre de morceaux de lame, lame cassable 7
Nombre de lames 1
Type de produit couteaux
Caractéristiques lame cassable; lame réglable; lame escamotable; manche Softgrip

Identification et classification

Référence article 845121 25
EAN / GTIN 4975364111937
Réf. fabricant DC661W
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Manche bimatière maniable à revêtement élastomère agréable. Sortie/rentrée des lames dans une glissière métallique précise. Lames de qualité très bien affûtées, résistant à l’usure. Avec 1 lame cassable, 7 morceaux.
Fixation absolument sûre de la lame par vis moletée.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845125 réf. 10.