Sada náhradních čepelí 10dílná, trapézový tvar bimetal, TiN, Počet: 10

Artiklové číslo: 844730 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 25,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
542 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 59,5 mm
Šířka čepele 18,7 mm
Tloušťka čepele 0,65 mm
Počet čepelí 10
Tvar čepele Trapézové
Povlak TiN
Druh produktu Čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 844730 10
EAN / GTIN 2050002011762
Číslo výrobce 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000
Výrobce/odpovědná osoba LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Popis

Provedení:

Bimetalová čepel odolná vůči lomu. Vysoce kvalitní nástrojová ocel jako nosný materiál s břitem HSS s povlakem TiN až 5násobně delší životnost oproti obvyklé trapézové čepeli.
Oboustranně broušeno.

Výhoda:

Snížené nebezpečí poranění, možnost speciálních řezů na úzkých místech.

Vhodné pro:

Univerzální nůž č. 844700844850, 844890 a 844895.