Řezací nůž se zavírací čepelí, Celková délka: 150mm

Artiklové číslo: 844895 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 840 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka při sklopení 93 mm
Celková délka 150 mm
Zásobník čepelí v noži ano
Vícestupňově nastavitelná čepel ne
Čepel vyměnitelná bez nástroje ano
Druh produktu Řezací nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 844895 150
EAN / GTIN 4045197593894
Číslo výrobce 844895 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní řezací nůž na trapézové čepele (vyměnitelné). Snížené nebezpečí poranění díky zavírací čepeli.
S kompozitní rukojetí dřevo/kov a opaskovou sponou.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 844710 vel. 10; č. 844715 vel. 10; č. 844730 vel. 10 a č. 844745 vel. 10.