Bezpečnostní nůž SECUNORM 500 s 1 čepelí, Typ: 1

Artiklové číslo: 842081 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 585 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SECUNORM
Délka 143 mm
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842081 1
EAN / GTIN 4002632800818
Číslo výrobce 50000110.02
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž hloubkou řezu 17 mm a automatickým zatažením čepele. Ergonomická a robustní rukojeť z hliníku včetně soft gripu proti skluzu na oboustranném šoupátku pro praváky i leváky. Bezpečná a jednoduchá výměna čepele. Čepel je 2krát použitelná.

Použití:

Ideální pro všechny běžné řezané materiály, např. 3vrstvé kartony, fólii, pytle a plastové páskování.

Náhradní díl:

Náhradní čepel viz č. 842098 vel. 10, keramická čepel č. 842084 vel. 2C nebo špičaté hroty č. 842097 vel. 10.