Náhradní destička z tvrdokovu pro škrabák, Šířka čepele: 20mm

Artiklové číslo: 837600 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 002 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Destička pro škrabák
Pevnost čepele 2 mm
Šířka čepele 20 mm
Délka čepele 25 mm
Počet čepelí 1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 837600 20
EAN / GTIN 4045197406002
Číslo výrobce CERA 82020692
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Provedení:

Silná plochá ocel s upínacím mechanismem a vyměnitelnou, 4břitou škrabákovou destičkou z tvrdokovu. Destička z tvrdokovu je nabroušená k okamžitému použití, má 4 břity a lze ji obracet.

Vhodné pro:

Plochý škrabák č. 837520.

Poznámka:

Škrabákové destičky č. 837600 se hodí i k elektrickým škrabákům.