Univerzální trubkořez, Pro ⌀ do: 54mm

Artiklové číslo: 818130 54
Sleva
2 156,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
673 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ do (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezného kolečka 19 mm
Šířka řezného kolečka 6,2 mm
Otvor řezného kolečka 4,85 mm
Pro vnější ⌀ trubek 6 mm - 54 mm
Délka 220 mm - 280 mm
Šířka 85 mm
Počet vodicích kladek 4
Počet řezných koleček 1
Výška 40 mm
Hmotnost 720 g
Vhodné pro materiál trubky VA; Hliník; Mosaz; Měď
S funkcí ráčny ne
Druh produktu Trubkořezy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 818130 54
EAN / GTIN 4067263125129
Číslo výrobce 818130 54
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Extrémně robustní konstrukce pro nejvyšší namáhání. Čistý a spolehlivý řez díky 4 vodicím válečkům uspořádaných v řadě.
Základní těleso z tlakově litého hliníku. Rychlé nastavení vřetena na principu ráčny a zpětné pružiny. S náhradním řezným kolečkem č. 818110.

Výhoda:

Dlouhá životnost díky řeznému kolu s povlakem TiN. Energeticky a časově úsporná práce:
  • ergonomická rukojeť
  • Lehká konstrukce
  • Vodicí válečky a řezné kolečko uložené v jehličkových ložiskách
  • Odnímatelný ruční odjehlovač s čepelí S20 s povlakem TiN.

Použití:

Multifunkční využití pro řezání trubek z VA, hliníku, mosazi a mědi.

Náhradní díl:

Náhradní řezná kolečka č. 818110.