Náhradní řezací kolečko  , TiN

Artiklové číslo: 818110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
379 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezného kolečka 19 mm
Šířka řezného kolečka 6,2 mm
Otvor řezného kolečka 4,85 mm
Počet dílů 1
Vhodné pro materiál trubky VA; Hliník.; mosaz; Měď
Povlak TiN
Druh produktu Řezací kolečko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 818110
EAN / GTIN 4045197595652
Číslo výrobce 818110
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Trubkořezy č. 818100, č. 818130 a č. 818150.